Gewiss - PLASTRON PLEIN 1M.585MM GRIS RAL7035 F&E - GW46428F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLASTRON PLEIN 1M.585MM GRIS RAL7035 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 585 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur de la verrine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564283893

Réf. Sonepar

00047428389

Réf. Fournisseur

GW46428F

Marque

Gewiss

hauteur:

150 mm

largeur:

585 mm

profondeur:

20 mm

couleur de la verrine:

gris

PLASTRON PLEIN - FAST AND EASY - HAUTEUR 1 MODULE - POUR COFFRETS B=585MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..