Gewiss - PLASTRON VIDE 75X85MM JAUNE - GW66745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de postes de commande - 1
diamètre des ouvertures - 22.5 mm
couleur - jaune
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564065987
Réf. Sonepar
00047406598
Réf. Fournisseur
GW66745
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
nombre de postes de commande:
1
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
couleur:
jaune
largeur:
75 mm
hauteur:
85 mm
CALOTTE 85X75 MM AVEC PERCAGE DIAMÈTRE 22MM POUR COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - JAUNE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.