Gewiss - PLATRON POUR INTERRUP.EDF CVX À ENCASTR. - GW47262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur - 200 mm
couleur - gris
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564111318
Réf. Sonepar
00047411131
Réf. Fournisseur
GW47262
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
autre
hauteur:
200 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
PANNEAU FRONTAL AVEC RAILS DIN E CENTRALINO STANDARD FRANCAIS - CVX 160E
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..