Gewiss - PORTABARRE 630A L600 QDX630L - GWD3704

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTABARRE 630A L600 QDX630L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035061066

Réf. Sonepar

00047506106

Réf. Fournisseur

GWD3704

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

couleur:

autre

PAIR OF BUSBAR-HOLDER - FOR FLAT BUSBARS 30x10 - 630A - FOR STRUCTURES D=300 - STRUCTURES L=600 - FOR QDX 630L