Gewiss - PORTABARRE 630A L850 QDX630L - GWD3706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
matériau - métal
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035061080
Réf. Sonepar
00047506108
Réf. Fournisseur
GWD3706
Marque
Gewiss
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
matériau:
métal
couleur:
autre
PAIR OF BUSBAR-HOLDER - FOR FLAT BUSBARS 30x10 - 630A - FOR STRUCTURES D=300 - STRUCTURES L=850 - FOR QDX 630L