Gewiss - PORTE EN TOLE IP40 700X900 CVX - GW47122

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE EN TOLE IP40 700X900  CVX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096165

Réf. Sonepar

00047409616

Réf. Fournisseur

GW47122

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

PORTE PLEINE EN TÔLE D'ACIER - CVX 160I/160E - 600X800 IP40

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..