Gewiss - PORTE EN TOLE IP65 700X1300 CVX - GW47164

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE EN TOLE IP65 700X1300 CVX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096295

Réf. Sonepar

00047409629

Réf. Fournisseur

GW47164

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PORTE PLEINE EN TÔLE D'ACIER - FERMETURES À TIGES - CVX 160E - 600X1200 IP55

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..