Gewiss - PORTE EN VERRE IP40 700X1300 CVX - GW47114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564096141
Réf. Sonepar
00047409614
Réf. Fournisseur
GW47114
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
verre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
65 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..