Gewiss - PORTE EN VERRE IP40 700x900 CVX - GW47112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564096127
Réf. Sonepar
00047409612
Réf. Fournisseur
GW47112
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
verre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
65 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..