Gewiss - PORTE EN VERRE IP55 700X700 CVX - GW47131

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE EN VERRE IP55 700X700  CVX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096196

Réf. Sonepar

00047409619

Réf. Fournisseur

GW47131

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

65 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

PORTE EN VERRE BOMBÉ - CVX 160E - 600X600 IP55

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..