Gewiss - PORTE-FUS. SECT. 2P 10,3X38 1000V CC - GW96227

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUS. SECT. 2P 10,3X38 1000V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564775534

Réf. Sonepar

00047003960

Réf. Fournisseur

GW96227

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

PORTE-FUSIBLE SECTIONNABLE - 2P 10,3X38 1000VCC 20A - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..