Gewiss - PORTE-FUSIB.P.FUS.6,3X32 16A250V SY/WT - GW20401

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUSIB.P.FUS.6,3X32 16A250V SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564001145

Réf. Sonepar

00047005171

Réf. Fournisseur

GW20401

Marque

Gewiss

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

raccord à souder

type de courant:

AC

PORTE-FUSIBLE - 250Vca - 16A - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.