Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M BEIGE - GW13491

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035073380

Réf. Sonepar

00047507338

Réf. Fournisseur

GW13491

Réf. Commerciale

Gewiss

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

autre

type de courant:

AC

FUSE HOLDER - 250V ac 16A - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS