Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M TITANE - GW14491

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-FUSIBLE 16A 250V CA 1M TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564267824

Réf. Sonepar

00047426782

Réf. Fournisseur

GW14491

Réf. Commerciale

Gewiss

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de connexion:

autre

type de courant:

AC

PORTE-FUSIBLE - 250Vca 50/60Hz - 1 MODULE - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..