Gewiss - PORTE-LAMPE E27 40W - GW20622

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PORTE-LAMPE E27 40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • modèle - douille intégrée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564001039

Réf. Sonepar

00047005245

Réf. Fournisseur

GW20622

Réf. Commerciale

Gewiss

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

couleur:

noir

modèle:

douille intégrée

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PORTE-LAMPE E27 - MAX 40W - 2 MODULES- SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.