Gewiss - POUSSOIR AFFLEURANT NON LUMIN.BL - GW74303

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - POUSSOIR AFFLEURANT NON LUMIN.BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564822733

Réf. Sonepar

00047005820

Réf. Fournisseur

GW74303

Réf. Commerciale

Gewiss

couleur du bouton:

blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

POUSSOIR AFFLEURANT NON LUMINEUX BL

Les Atouts de la gamme:

La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.