Gewiss - POUSSOIR AFFLEURANT NON LUMIN.JAUNE - GW74306 - GW74306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - jaune
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564822764
Réf. Sonepar
00047005823
Réf. Fournisseur
GW74306
Marque
Gewiss
couleur du bouton:
jaune
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.


