Gewiss - PR. RASOIR EURO-USA TRANSFO ISOL. 3M BL - GW10331

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PR. RASOIR EURO-USA TRANSFO ISOL. 3M BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 120 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564262515

Réf. Sonepar

00047426251

Réf. Fournisseur

GW10331

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

120 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

largeur d'appareil:

66 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

tension de sortie assignée:

20 VA

PRISE POUR RASOIR STANDARD EURO-AMÉRICAIN AVEC TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT - 3 MODULES - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..