Gewiss - PRESA RJ45 CAT.5e UTP TOOLLESS - GW38031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564897472
Réf. Sonepar
00047492895
Réf. Fournisseur
GW38031
Réf. Commerciale
Gewiss
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
transparent:
Non
plage AWG:
24...24
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.