Gewiss - PRESA RJ45 CAT.6 UTP TOOLLESS - GW38032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564897489
Réf. Sonepar
00047492897
Réf. Fournisseur
GW38032
Marque
Gewiss
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
transparent:
Non
plage AWG:
24...24
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.


