Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PRESA RJ45 CAT.6A UTP TOOLLESS - GW38033

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRESA RJ45 CAT.6A UTP TOOLLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564897496

Réf. Sonepar

00047492899

Réf. Fournisseur

GW38033

Marque

Gewiss

type de connecteur:

RJ45 8(4)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

PRISE RJ45 N SCHERMATA - CATÉGORIE 6a - UTP

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.