Gewiss - PRISE IEC309 2P+T16A220V IP44 ENCASTR. - GW26420

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE IEC309 2P+T16A220V IP44 ENCASTR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564025448

Réf. Sonepar

00047402544

Réf. Fournisseur

GW26420

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

encastré

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

autre

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Non

champ désignation:

Non

PRISE INDUSTRIEL CONFORME À LA NORME IEC 309 - GRIS RAL 7035 - 2P+T - 16A 230V - IP44

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.