Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 16A 24V S.R. - GW62064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP) - IP44
couleur caractéristique - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564008069
Réf. Sonepar
00047400806
Réf. Fournisseur
GW62064
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.