Gewiss - PRISE MOB.PROT.2P 32A 24V S.R. - GW62073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP) - IP44
couleur caractéristique - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564008151
Réf. Sonepar
00047400815
Réf. Fournisseur
GW62073
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.


