Gewiss - PRISE MOB.PROT.3P 16A 24/42V 11H - GW62071

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE MOB.PROT.3P 16A 24/42V 11H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564008144

Réf. Sonepar

00047400814

Réf. Fournisseur

GW62071

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert

position horaire des contacts de terre:

11 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 3P 16A 20-25V et 40-50V 401-500HZ - VERT - 11H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.