Gewiss - PRISE MOD. 2P+T 16 DIN STD FR 2,5M - GW96524

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE MOD. 2P+T 16 DIN STD FR 2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564441743

Réf. Sonepar

00047002101

Réf. Fournisseur

GW96524

Réf. Commerciale

Gewiss

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

2

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

PRISE MODULAIRE POUR RAIL EN50022- STANDARD FRANÇAIS - 2P+T 16A - 2,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..