Gewiss - PRISE POUR RASOIR ST.EUR./AMERIC.SY/WT - GW20841

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE POUR RASOIR ST.EUR./AMERIC.SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 120 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564038585

Réf. Sonepar

00047005267

Réf. Fournisseur

GW20841

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

120 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

46 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

tension de sortie assignée:

20 VA

PRISE POUR RASOIR DANS MILIEUX D'HOTÉL - STANDARD EURO-AMÉRICAIN - TRANSFORMATEUR DE ISOLATION - SIGNALISATION LUMINEUX VOLTAGE - 230V50/60Hz - 3 MODULES- BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.