Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PRISE RJ 45 CAT.6 FTP - GW30686

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE RJ 45 CAT.6 FTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564247420

Réf. Sonepar

00047424742

Réf. Fournisseur

GW30686

Marque

Gewiss

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

noir

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

plaque centrale

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

collier

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

46 mm

hauteur d'appareil:

38 mm

profondeur d'appareil:

24 mm

nombre de modules (construction modulaire):

1

PRISE RJ 45 CAT.6 FTP

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de dispositifs modulaires pour usages domestiques et similaires ; composable sur châssis pour boîtes à encastrer rectangulaires contenant jusqu'à 18 modules ou sur des versions carrées. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné dans 10 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante ou matte. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs de contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.