Gewiss - PRISE RJ 45 CAT.6 UTP - GW30685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564247413
Réf. Sonepar
00047424741
Réf. Fournisseur
GW30685
Marque
Gewiss
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
noir
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
plaque centrale
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
46 mm
hauteur d'appareil:
31 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de dispositifs modulaires pour usages domestiques et similaires ; composable sur châssis pour boîtes à encastrer rectangulaires contenant jusqu'à 18 modules ou sur des versions carrées. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné dans 10 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante ou matte. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs de contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.


