Gewiss - PRISE TV 1M PASS.5dB CONNEC.M 9,5 BEIGE - GW13362

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV 1M PASS.5dB CONNEC.M 9,5 BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 5 dB

  • type de prise - TV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035072901

Réf. Sonepar

00047507290

Réf. Fournisseur

GW13362

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

5 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

5 dB

type de prise:

TV

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

6 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

6 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31.5 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

COAXIAL TV SOCKET-OUTLET, CLASS A SHIELDING - IEC MALE CONNECTOR 9.5mm - FEEDTHROUGH 5 dB - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS