Gewiss - PRISE TV DIRECTE 0 dB BL - GW35261W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV DIRECTE 0 dB BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise multimédia

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564862623

Réf. Sonepar

00047498953

Réf. Fournisseur

GW35261W

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

0.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise multimédia

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

0.8 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

40 mm

profondeur d'appareil:

80 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

PRISE TV COAXIALE BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR IEC MÂLE 9,5 MM - DIRECTE AVEC PASSAGE DE COURANT - 2 MODULES - BL - DAHLIA

Les Atouts de la gamme:

Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..