Gewiss - PRISE TV+FM+SAT 2M BEIGE - GW13382

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV+FM+SAT 2M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise multimédia

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035072987

Réf. Sonepar

00047507298

Réf. Fournisseur

GW13382

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

prise multimédia

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

0.5 dB

nombre de sorties:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

0.8 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

44.2 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

39.2 mm

type de prise:

TV/RD/SAT

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

SOCKET-OUTLET TV-FM-SAT - DIRECT - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS