Gewiss - PRISE TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT - GW20383

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte/prise de passage

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 14.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.2 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564078895

Réf. Sonepar

00047005165

Réf. Fournisseur

GW20383

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

boîte/prise de passage

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

14.5 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

1.2 dB

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

14.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2.2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

23.1 mm

hauteur d'appareil:

45.6 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

type de prise:

TV

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

PRISE COAXIALE TV BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR IEC MÂLE 9,5mm - PASSANT 14 dB - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.