Gewiss - PRISE TV/SAT 2M DIRECTE C.F-FEMM.BEIGE - GW13377

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PRISE TV/SAT 2M DIRECTE C.F-FEMM.BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise multimédia

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035072963

Réf. Sonepar

00047507296

Réf. Fournisseur

GW13377

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

0.5 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise multimédia

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

0.8 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

0 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

44.2 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31.1 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

2400...2400 MHz

fréquence prise SAT:

950...2400 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

COAXIAL TV SOCKET-OUTLET, CLASS A SHIELDING - FEMALE F CONNECTOR - DIRECT - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS