Gewiss - PRISE TV/SAT 2M DIRECTE C.F-FEMM.NO - GW12377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV/SAT
modèle - prise multimédia
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564823747
Réf. Sonepar
00047005765
Réf. Fournisseur
GW12377
Marque
Gewiss
mode de pose:
installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz:
0.5 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV/SAT
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
0.8 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
0 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
44.2 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
31.1 mm
DAB+:
Non
classe d'efficacité de blindage:
classe A
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..


