Gewiss - PRISE TV/SAT DIRECTE C.F-FEMMINA SY/WT - GW20391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV/SAT
modèle - prise multimédia
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564078932
Réf. Sonepar
00047005167
Réf. Fournisseur
GW20391
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
0.5 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV/SAT
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
0.8 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
largeur d'appareil:
23.1 mm
hauteur d'appareil:
45.6 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...2400 MHz
classe d'efficacité de blindage:
classe A
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.