Gewiss - PROFILO DIN35 B600 QDX630L/H/1600HE - GW45413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - autre
longueur - 432 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035060779
Réf. Sonepar
00047506077
Réf. Fournisseur
GW45413
Marque
Gewiss
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
autre
longueur:
432 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1.5 mm
DIN PROFILE - EN 50022 (DIN 35) - 24 MODULES - 35X15


