Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE J/S 1C 2M BL - GW20825

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE J/S 1C 2M BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • distance de commutation minimale - 5 min

  • autonomie - 24 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564439801

Réf. Sonepar

00047005265

Réf. Fournisseur

GW20825

Marque

Gewiss

modèle:

électronique

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

distance de commutation minimale:

5 min

autonomie:

24 h

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

générateur aléatoire:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

1800 W

profondeur d'encastrement:

30 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

largeur d'appareil:

46.2 mm

hauteur d'appareil:

45.6 mm

fonction minuterie:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE JOURNALIER/HEBDOMADAIRE - 1 CANAL - 2 MODULES - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.