Gewiss - PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE J/S 1C 2M BL - GW10581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - support de module
couleur - blanc
distance de commutation minimale - 5 min
autonomie - 48 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564262973
Réf. Sonepar
00047426297
Réf. Fournisseur
GW10581
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
électronique
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
distance de commutation minimale:
5 min
autonomie:
48 h
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
générateur aléatoire:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
1800 W
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
largeur d'appareil:
44.2 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
fonction minuterie:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..