Gewiss - PULSANTIERA 4 CANALI EASY - TITANIO - GW14757

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PULSANTIERA 4 CANALI EASY - TITANIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564895201

Réf. Sonepar

00047489520

Réf. Fournisseur

GW14757

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

avec affichage:

Non

couleur:

titane

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

COMMANDE AVEC SYMBOLES INTERCHANGEABLES - EASY - 4 CANAUX - 2 MODULES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.