Gewiss - Q-BOX 6 VIDE - GW68466

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-BOX 6 VIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 914 mm

  • hauteur - 821 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564040649

Réf. Sonepar

00047404064

Réf. Fournisseur

GW68466

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

914 mm

hauteur:

821 mm

indice de protection (IP):

IP55

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

profondeur:

400 mm

modèle:

armoire de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

interrupteur général:

sans

nombre de disjoncteurs:

0

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

TABLEAU DE DISTRIBUTION Q-BOX 6 VIDE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.