Gewiss - Q-BOX 6ASC BO 6x2P/3x3P/3P+N+T16A/32A - GW68544

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-BOX 6ASC BO 6x2P/3x3P/3P+N+T16A/32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • largeur - 914 mm

  • hauteur - 821 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564745230

Réf. Sonepar

00047000621

Réf. Fournisseur

GW68544

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

230/400 V

largeur:

914 mm

hauteur:

821 mm

indice de protection (IP):

IP55

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

profondeur:

400 mm

modèle:

armoire de distribution terminale

nombre de tableaux pour compteur:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

6

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

3

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

1

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

2

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

nombre de disjoncteurs:

8

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

Q-BOX 6ASC BO 6x2P/3x3P/3P+N+T16A/32A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.