Gewiss - Q-DIN 10 4X230V 16A+1X400V 32A+EM - FR60334

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 10 4X230V 16A+1X400V 32A+EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • puissance de raccordement - 26 kVA

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564886346

Réf. Sonepar

00047488634

Réf. Fournisseur

FR60334

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

puissance de raccordement:

26 kVA

tension assignée (Ue):

230 V

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

COFFRET DE CHANTIER TRI+NE - Q-DIN 10 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.