Gewiss - Q-DIN 10 ACS 2XTRASF 160 VA MOBILE - GW68235N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 220 mm
hauteur - 435 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564896512
Réf. Sonepar
00047489651
Réf. Fournisseur
GW68235N
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
coffret mobile de distribution
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
220 mm
hauteur:
435 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de disjoncteurs:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Non
profondeur:
96 mm
convient selon la norme CEI/EN 61439-4:
Oui