Gewiss - Q-DIN 10 ASC:4PR. PORTABLE IP44 - GW68401N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 220 mm
hauteur - 435 mm
indice de protection (IP) - IP44
interrupteur d'arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564749832
Réf. Sonepar
00047000613
Réf. Fournisseur
GW68401N
Réf. Commerciale
Gewiss
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
220 mm
hauteur:
435 mm
indice de protection (IP):
IP44
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Non
profondeur:
96 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
2
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:
1
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de disjoncteurs:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
convient selon la norme CEI/EN 61439-4:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.