Gewiss - Q-DIN 5 ASC 3PR.IEC309 MOBILE+BOîTIER PR - GW68223N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 5 ASC 3PR.IEC309 MOBILE+BOîTIER PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 560 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564749764

Réf. Sonepar

00047000604

Réf. Fournisseur

GW68223N

Marque

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

largeur:

140 mm

hauteur:

560 mm

indice de protection (IP):

IP65

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

profondeur:

105 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

3

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

nombre de disjoncteurs:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

Q-DIN 5 ASC 3PR.IEC309 MOBILE+BOÎTIER PR

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.