Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - Q-DIN10 3X230V16A+1X400V16A+1X400V32A EM - FR60357

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN10 3X230V16A+1X400V16A+1X400V32A EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

  • puissance de raccordement - 40 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564898523

Réf. Sonepar

00047489852

Réf. Fournisseur

FR60357

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

armoire de raccordement/distribution

puissance de raccordement:

40 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

COFFRET DE CHANTIER TRI+NE - Q-DIN 10 - 4P 40A - 26 KVA - 3 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 16A IEC + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.