Gewiss - QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400x800 - GWD3146

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 800 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035047145

Réf. Sonepar

00047504714

Réf. Fournisseur

GWD3146

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

400 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400x800

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable