Gewiss - QDX 630H PARETE PORTA CIECA 600x1200 - GWD3118

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630H PARETE PORTA CIECA 600x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035046964

Réf. Sonepar

00047504696

Réf. Fournisseur

GWD3118

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

QDX 630H PARETE PORTA CIECA 600x1200

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable