Gewiss - QDX 630L PARETE BASE TESTATA 850x300 - GWD3005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 850 mm 
- profondeur - 300 mm 
- adapté à la largeur de boîtier - 850 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035059605
Réf. Sonepar
00047505960
Réf. Fournisseur
GWD3005
Marque
Gewiss
largeur:
850 mm
profondeur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui


